ESCO Standing faucet EA468HA series

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9256-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Material: Bronze*Thread diameter: PJ1/2"*Weight (g): 660*Size: 13*Installation size (depth x height): 222 x 147 mm*Faucet mounting hole: DIA24±2*Spout length: 222 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan