KAKUDAI MFG Standing faucet

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-6488-24
Handle Typegrip handle
Nominal Diameter (mm)13
Region to UseCommon area / cold area common use
StandardJIS standard
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Water-saving fixed top (common use in cold and cold areas)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan