SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Spacer for Duct (Pengganjal Duct)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Length (m)1
Operating Ambient Temperature (°C)-20~60
Suitable ForR58-1-20 duct

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used to adjust the height of a wall with steps. By overlapping, the height can be adjusted in 5 mm increments.
For indoor piping only
* Cannot be used outdoors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan