KAKUDAI MFG Soft nigiri bar L2 type

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)1500
Dimension L2 (mm)1500
Dimension L3 (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For both inside and outside corners. The L1 and L2 dimensions of 1500 mm are 6-legged types. With screw. Products covered by public long-term care insurance (repair).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan