Osaka Sanitary Small-diameter manual 2-way ball valve (PTFE) ferrule

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)90
Dimension B (mm)51
Dimension E (mm)70
Handle TypeLever type
Mass (kg)0.7
Material (Gasket)PTFE
Maximum Operating Pressure (MPa)0.7
ShapeStraight
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan