SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Single shower mixer tap

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Applicable PlaceBathroom
Dimension D (mm)310
Dimension H (mm)142
Dimension W (mm)183
Hose Length (m)1.6
Product TypeWall type
Region to UseCold region
Spout Length (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan