SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Single one-hole switching shower mixer tap

Sebelum PPN:
Rp5.499.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Angle of Flexible Head (°)40
Spout120 ° rotation
StandardJIS
Thickness (mm)5~30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bolt-tightened one-hole mixing tap. With switching between shower and rectification.
Feature
Specification
Water-saving faucet, click, bolt type, flexible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan