SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Single one-hole spray mixer tap

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Hose Length (m)(Drawer) 1.1
Nut Opposite Side (mm)(Mounting lock) 38
Thickness (mm)5~30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A hand shower type that allows the head to move freely. It is possible to switch between two water streams, shower and rectification. Nut type, cold region specifications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan