SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Single one-hole spray branch mixer tap (for sink)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Hose Length (m)1.1
Mounting Hole Diameter (mm)35~39
Thickness (mm)5~30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shower / foam switching spout 120 ° rotation With a convenient branch port for connecting a dishwasher (both hot and cold water can be sent, the branch port does not rotate)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan