SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Single one-hole sink mixer tap

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Nut Opposite Side (mm)(Mounting lock) 36
StandardJIS
Thickness (mm)5~30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-hole mixing tap
Feature
Specification
Water-saving faucet, nut type, copper tube, no pop-up, no rubber plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan