ESCO Single mixer faucet EA468HA series

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9256-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Check valve: Yes*Mounting hole diameter: DIA36±2mm*Thread diameter: G1/2"*Specifications: For room temperature*Installation size (depth x height): 149 x 188mm*Nominal diameter: 13mm*Outlet length: 130mm*Weight (g): 3200*Hose pull-out length: Approximately 30cm*Material: Metal (mainly copper alloy)*Outlet pull-out type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan