KAKUDAI MFG Single lever mixer tap (with shower) 134 . 135

Sebelum PPN:
Rp6.699.900 - Rp6.899.900
Spesifikasi
Mounting Hole Diameter (mm)35~38
StandardJIS compliant product
Thickness (mm)(Mounting hole) 5-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a blade hose that can be easily installed.
Feature
Specification
With backflow prevention function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan