KAKUDAI MFG Single lever mixer faucet middle

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
Mounting Screw(Tip metal fitting) 24 x 1.0 (direct mounting type)
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Kagura series features colorful faucets dancing gorgeously.
A new design that abolishes conventional wisdom.
faucet body
*Mixer faucet connection parts (101-072, 101-073) cannot be used.
Feature
Specification
Painted finish, foam with angle adjustment function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan