KAKUDAI MFG Single lever mixer faucet antique gold

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Mounting Screw(Tip metal fitting) 24 x 1.0 (direct mounting type)
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Commonly used in general areas and cold regions
faucet body
Feature
Specification
Foam with adjustable angle function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan