KAKUDAI MFG Single-Lever Mixer Faucet (Kran Panas Dingin)

Sebelum PPN:
Rp7.999.900 - Rp8.199.900
Spesifikasi
Cartridge101-971
Mounting Screw(Tip metal fitting) 24x1.0
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
snow series.
faucet body
*Mixer faucet connection parts (101-072, 101-073) cannot be used.
Feature
Specification
Painted finish, with pull rod (DIA4mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan