KAKUDAI MFG single lever mixer faucet

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
Rotation Angle (°)(spout)360
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
single lever mixer faucet
faucet body
Feature
Specification
Spout drain, cartridge (101-999), 796-180 foam metal fittings included (mounting screw W22 thread 20)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan