TOTO Shower hose (Selang Pancuran)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Hose Length (m)1.6
Hose Length (mm)1600
Mounting Screw DiameterW24 Mountain 20
ScrewsBody side screw W24 thread 20
Suitable ForTEM47CRX, TMF30UCRX, TMF40CRX, TMF43CS, TMF44CS, TMF47CRX, TMG20C, TMN40C, TMG45CR, TMF49CGS, TMG40CRX, TMG45C3, TMG46C2, TMG47CX, TM215CUZR, TM247CHSX, TM290CZRKTM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If the shower elbow is made of resin, it cannot be installed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan