Osaka Sanitary Stand S Small (Dudukan S)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)125
Dimension B (mm)60
Inner Diameter (mm)19.2
Mass (kg)1.05
Shapestand
Typespanner

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan