ESCO Rp1/2"xRc1/2" Faucet Elbow with Seat

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1812-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screws are not included.
Feature
Specification
*Manufacturer: KAKUDAI*Model number: 619-801-13*Nominal size: 13*Thread diameter: Rp1/2" x Rc1/2"*Material: Bronze*Mounting hole diameter: DIA5.0mm*Mounting pitch: 37mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan