ESCO Stainless Steel Threaded Flange Rc 1/4inch (Flange Stainless)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Nominal Diameter (B)1 1/4
Nominal Diameter A32
Nominal Pressure10K
Number of bolt holes4
Outer Diameter (mm)135
ShapeFlange
StandardJIS B 2220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan