ESCO Rc 1-1/2inch Threaded Flange Stainless Steel (Flens Pipa)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Nominal Diameter (B)1 1/2
Nominal Diameter A20
Nominal Pressure10K
Number of bolt holes4
Outer Diameter (mm)140
ShapeFlange
StandardJIS B 2220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan