ESCO Stainless Steel Threaded Flange Rc 3/4inch (Flange Stainless)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Nominal Diameter (B)1
Nominal Diameter A20
Nominal Pressure10K
Number of bolt holes4
Outer Diameter (mm)100
ShapeFlange
StandardJIS B 2220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan