ESCO R 1/4 "xRc1 / 4" Mini ball valve (3 directions)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7847-92
Material (Main Unit)C3771BD
Maximum Operating Pressure (MPa)0.98
Mounting Screw SizeRc(PT)1/4\"xRc(PT)1/4\"
Nominal Diameter (B)Rc(PT)1/4\"xRc(PT)1/4\"
Operating Pressure (MPa)0.98 or less
Operating Temperature Range (°C)-10~80
Suitable fluidAir / water / oil
Valve TypeMini ball valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan