Osaka Sanitary Ferrule Gasket PTFE B Type (Gasket Ferrule PTFE)

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)1.8
Dimension E (mm)5
MaterialPTFE
ShapeFerrule gasket
TypeFerrule gasket B type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan