KAKUDAI MFG Kitchen Shower Plug-in Type Swivel (Sambungan Keran Dapur)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-6493-61
Compatible FaucetA pipe with an outer diameter of 16 to 19 mm and a bulge at the tip
Flexible HeadCorrespondence
MaterialEPDM
Maximum Operating Temperature (°C)60
Operating Temperature (°C)1~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be attached to a pipe with an outer diameter of 16 to 19 mm that has a bulge at the tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan