SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) P pipe

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)38
Length (mm)300
Nominal Diameter25
Pipe Length (mm)300
Pipe ShapeP pipe
ShapeP pipe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For metal P traps

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan