SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Single-Hole Spray Mixer Faucet with Water Purifier (Kran Panas Dingin)

Sebelum PPN:
Rp9.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Hose Length (m)1.1
Mounting Hole Diameter (mm)35~40
Nut Opposite Side (mm)46
Thickness (mm)1~30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan