SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Mixing tap with two valve stand

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Applicable Placekitchen
Mounting Hole (mm)23~27
Mounting Screw DiameterPJ1/2
Mounting Screw Spacing (mm)203
Spout Length (mm)264
Tap Spout Height(mm)128
Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For kitchenette

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan