Nichias MG Mighty Cover Insulation Tubing (Pelindung Pipa Isolasi)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Color9 pieces / box
Inner Diameter (mm)89
Length (mm)1000
Mass (kg)0.9
MaterialRock wool
Suitable Pipe80A
Thickness (mm)30
Trusco Part No.159-2999

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This thermal tube is lightweight, unbreakable, and has excellent insulation and heat resistance.
Heat retention and insulation for various pipes
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan