KAKUDAI MFG Metacapori Eco Cute Set (Set Pipa)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Nominal Size13
Set ContentsMetacapori (for EcoCute) 2 pcs / 615-25 34 pcs / Heat insulating material for fittings 4 pcs / Seal 1 set
Thermal Insulation Material Thickness (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heat pump piping kit for EcoCute

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan