VALQUA Medium Flange Gasket (PTFE)

Sebelum PPN:
Rp13.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Compression Ratio (%)19 (at 34.3MPa)
Density (kg/m³)2170
Elongation (%)460
MaterialPTFE
Operating Temperature Range (°C)-50~100
Return Ratio (%)51 (at 34.3MPa)
Suitable fluidLiquid, gas
Tensile Strength (MPa)30.2
Thickness (mm)1.5
TypeMiddle packing for flange
Withstand Pressure (MPa)Liquid / 10.0, Gas / 15.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A gasket made by punching a pure PTFE sheet. As a general rule, use a grooved flange because it easily causes cold flow.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan