KAKUDAI MFG Magic water

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Mounting Hole Diameter (mm)22~27
Nominal Diameter (mm)13
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tilt the kettle to spit water.
A faucet for hand washing.
Dedicated ceramic sheet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan