TOTO Lightweight combination 3-piece bath lid

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
ColorWhite
Dimensions (Width x Length) (mm)1190x1590
Dimensions (cm)159x119
Mass (kg)7.9
Product TypeCombination type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan