SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Lever type water faucet

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
HandlePR23F-L
Handle TypeLever handle
Nominal Diameter (mm)13
Pipe Length (mm)170
Pipe ShapeS pipe
Product TypeVertical
Region to UseGeneral area / cold area
SpoutPA10J-60X-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a screw whose lead is equal to twice the pitch, water can be discharged and stopped without turning the handle and lever a lot.
Feature
Specification
Double thread

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan