KAKUDAI MFG Left side handle horizontal faucet body for kitchen

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-6487-23
Nominal Diameter (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
90 ° opening / closing restriction specification
Shared in general and cold regions
* Pipe sold separately
Feature
Specification
Left double threaded screw fixing frame

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan