SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Kitchen Vertical Swivel Faucet

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Handle TypeLever handle
Nominal Diameter (mm)13
Part Number(Lever) PR23F, (Water outlet) PA20J-60X-16
Pipe ShapeU Pipe
Product TypeHorizontal
StandardJIS compliant product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For the kitchen
Feature
Specification
Double thread screw specifications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan