KAKUDAI MFG Hose W Pipe for Sink Pumping Type (Selang Pembuangan Wastafel)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Hose Length (m)0.4/0.4/0.7
Suitable ForThe screw part of the drain trap or drain plug can be attached to G11 / 4 and G11 / 2.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A hose for a two-layer sink.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan