Shinko (Fittings) Hose Nipple HN Type (Nipel Selang)

Sebelum PPN:
Rp26.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (MPa)6.86
Operating Temperature Range (°C)-20~150
Regular Pressure (MPa)3.43
ShapeNipple
Type Of ThreadPT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A fitting that can be used by screwing into rubber hoses, urethane hoses, and pipes.
Made of gunmetal
A fitting for air piping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait