SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Horizontal free faucet

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Nominal Diameter (mm)13
Pipe Length (mm)240
SpoutPA20J-61X2-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The pipe is facing upward, so the space is spacious.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan