SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Horizontal free faucet

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Handle TypeTriangular Handle
Nominal Diameter (mm)13
Nominal Size13
Pipe Length (mm)170
Pipe ShapeU Pipe
Product TypeHorizontal
Region to UseGeneral area / cold area

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Outlet / PA20J-60X-16

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan