KAKUDAI MFG Horizontal faucet with shared coupling (key type)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-6489-13
Dimension A (mm)PJ1/2
Dimension B (mm)52
Dimension C (mm)65
Dimension D (mm)83.5
Dimension E (mm)16
Included Accessories1 key, spare key for spare
Nominal Size13
StandardJIS compliant product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product has a backflow prevention function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan