KAKUDAI MFG Horizontal faucet with coupling

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Dimension APJ1/2
Dimension B (mm)65
Dimension C (mm)65
Dimension D (mm)83.5
Dimension E (mm)16
Nominal Diameter (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan