KAKUDAI MFG Horizontal faucet

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Handle TypeCross handle
Nominal Diameter (mm)13
Nominal Size13
Quantity40/box
Region to UseCommon area / cold area common use
StandardJIS standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shared in general and cold regions
Feature
Specification
Water-saving fixed top specification, black painted finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan