KAKUDAI MFG Horizontal eyewash faucet

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Length (mm)150
Nominal Diameter (mm)13
StandardJIS
Thread SizePJ1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Water-saving fixed top specification (common ground / cold areas), JIS standard

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan