SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Heat-Resistant Drain Trap (Saluran Pembuangan Tahan Panas)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Height (mm)78
Maximum Operating Temperature (°C)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Heat pump A drain trap that uses an indirect drain method to receive the expanded water from the hot water storage tank. Thin design with a height of 78 mm. Maximum operating temperature 90 degrees. Maximum allowable displacement 40L / min.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan