SEKISUI FS-LL ESLON Building Fireproof Polyvinyl Chloride Pipe DV 90 ° Elbow

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp439.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* The tolerance of dimension Z is ± 2 mm.
* Dimension L is the standard dimension.
* The flow angle is 91 ° 10'± 30'.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan