KAKUDAI MFG Free cut SU pipe

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-6487-33
Length (m)1
Pipe Length (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The length of the pipe can be adjusted freely with the free cut specifications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan