KAKUDAI MFG Foam vertical swan faucet matte black

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Mounting Hole Diameter (mm)22~27
Mounting Screw(Tip metal fitting) 16.5 x 1.5 (direct mounting type)
Thickness (mm)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Color single faucet.
faucet body
Feature
Specification
Foaming water discharge, painted finish, (upper part) 070-000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan