SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Flexible Tubing with Insulation (Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Length (m)0.5
Length (mm)500
Maximum Operating Pressure (MPa)0.75
Maximum Operating Temperature (°C)80
Nominal Size13
Screw SizeG1 / 2 female thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation thickness 5mm, with packing (non-asbestos)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan