SANEI (formerly Sanei Faucet Manufacturing Co., Ltd.) Flexible tube

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Length (m)0.9
Length (mm)900
MaterialSUS316L
Maximum Operating Pressure (MPa)0.75
Maximum Operating Temperature (°C)80
Nominal Size13
Screw SizeG1 / 2 female thread

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
With packing (EPDM), pipe diameter 16mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan